いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191880
18MVVP8010S303W
198-6474
1/8M VVP 8010 S303W
1(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06193088
18MVVP8007S303W
198-6482
1/8M VVP 8007 S303W
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06197331
18MVVP8005S303W
197-8610
1/8M VVP 8005 S303W
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
06201452
18MVVP8020S303W
198-0204
1/8M VVP 8020 S303W
2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください