いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:25
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7228
850-7229
850-7230
850-7231
850-7232
850-7233
850-7234
850-7235
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185212
1.4MVVP2530S303
850-7233
1/4M VVP 2530 S303
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06187321
1.4MVVP25200S303
850-7231
1/4M VVP 25200 S303
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06188967
1.4MVVP2540S303
850-7234
1/4M VVP 2540 S303
4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06189247
1.4MVVP2580S303
850-7235
1/4M VVP 2580 S303
8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06189972
1.4MVVP2515S303
850-7230
1/4M VVP 2515 S303
1.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06190130
1.4MVVP25300S303
850-7232
1/4M VVP 25300 S303
30
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06191092
1.4MVVP2507S303
850-7229
1/4M VVP 2507 S303
0.7
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
06191442
1.4MVVP2505S303
850-7228
1/4M VVP 2505 S303
0.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください