標準扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40°

標準扇形ノズル ステンレス製  1/4オス 40° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:40
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061847311.4MVVP40200S303850-72391/4M VVP 40200 S30320
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061860791.4MVVP4010S303850-72381/4M VVP 4010 S3031
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061868491.4MVVP4030S303850-72421/4M VVP 4030 S3033
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061869801.4MVVP4080S303850-72441/4M VVP 4080 S3038
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061879421.4MVVP4005S303850-72361/4M VVP 4005 S3030.5
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061885381.4MVVP40300S303850-72411/4M VVP 40300 S30330
オープン
¥839
¥923(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
061885721.4MVVP4007S303850-72371/4M VVP 4007 S3030.7
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061890711.4MVVP4040S303850-72431/4M VVP 4040 S3034
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
061891411.4MVVP4020S303850-72401/4M VVP 4020 S3032
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする