いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 15°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:15
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7256
850-7257
850-7258
850-7259
850-7260
850-7261
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185756
1.8MVVP1580S303
850-7261
1/8M VVP 1580 S303
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06186289
1.8MVVP1530S303
850-7259
1/8M VVP 1530 S303
3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06186447
1.8MVVP1515S303
850-7258
1/8M VVP 1515 S303
1.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06188407
1.8MVVP1507S303
850-7257
1/8M VVP 1507 S303
0.7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06189719
1.8MVVP1540S303
850-7260
1/8M VVP 1540 S303
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06190270
1.8MVVP1505S303
850-7256
1/8M VVP 1505 S303
0.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください