いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 25°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:25
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7262
850-7263
850-7264
850-7265
850-7266
850-7267
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184959
1.8MVVP2540S303
850-7266
1/8M VVP 2540 S303
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06186228
1.8MVVP2580S303
850-7267
1/8M VVP 2580 S303
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06186666
1.8MVVP2505S303
850-7262
1/8M VVP 2505 S303
0.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06187540
1.8MVVP2530S303
850-7265
1/8M VVP 2530 S303
.3.0
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06188206
1.8MVVP2515S303
850-7264
1/8M VVP 2515 S303
1.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06191031
1.8MVVP2507S303
850-7263
1/8M VVP 2507 S303
0.7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください