いけうち
標準扇形ノズル ステンレス製 1/8オス 40°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:40
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7268
850-7269
850-7270
850-7271
850-7272
850-7273
850-7274
850-7275
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184828
1.8MVVP4040S303
850-7274
1/8M VVP 4040 S303
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06185458
1.8MVVP4020S303
850-7272
1/8M VVP 4020 S303
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06185887
1.8MVVP4080S303
850-7275
1/8M VVP 4080 S303
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
06186061
1.8MVVP4010S303
850-7270
1/8M VVP 4010 S303
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06187698
1.8MVVP4007S303
850-7269
1/8M VVP 4007 S303
.0.7
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06188782
1.8MVVP4030S303
850-7273
1/8M VVP 4030 S303
3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
06189351
1.8MVVP40120S303
850-7271
1/8M VVP 40120 S303
12
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
06190166
1.8MVVP4005S303
850-7268
1/8M VVP 4005 S303
0.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください