曜日別特売

液中噴射ノズル ステンレス製

液中噴射ノズル ステンレス製 - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生させます。
単位面積あたりの打力が均一です。
液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍の液体を噴出する液中攪拌ノズルです。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061847921.8MEJX1.1S303850-7255ステンレス鋼3031/8M EJX 1-1 S3033.1R1/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061881271.2MEJX1.16S303850-7154ステンレス鋼3031/2M EJX 1-16 S30346ねじ寸法:R1/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
返品不可
061888883.4MEJX1.30S303850-7673PP(ポリプロピレン)3/4M EJX 1-30 S30386R3/4
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
返品不可
061896061.4MEJX1.4S303850-7193ステンレス鋼3031/4M EJX 1/4 S30311R1/4
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061908913.8MEJX1.9S303850-7687ステンレス鋼3033/8M EJX 1-9 S30326R3/8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする