いけうち
狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス
スプレーパターンが円形の狭角充円錐ノズルです。
旋回子(ワーラー)を使用せず微粒化を行う、新発想の製品です。
ワーラーが存在しないため、異物通過径が極めて大きく目詰まりしにくいです。
用途
洗浄:パイプ、びん、コンテナ、フィルター。
冷却:鋼板。
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191837
38MNJJP1520S303
198-6381
噴霧:15(0.3MPa時)
3/8M NJJP 1520 S303
20(0.3MPa時)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06198487
38MNJJP3014S303
198-7904
噴霧:30(0.3MPa時)
3/8M NJJP 3014 S303
14(0.3MPa時)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06198670
38MNJJP1514S303
198-3220
噴霧:15(0.3MPa時)
3/8M NJJP 1514 S303
14(0.3MPa時)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06203902
38MNJJP3020S303
198-4766
噴霧:30(0.3MPa時)
3/8M NJJP 3020 S303
20(0.3MPa時)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください