いけうち
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.0
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。
用途
液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-6930
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
1/8M CCP Φ1.0A S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194461
18MCCP1.0AS303
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください