曜日別特売

直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ2.0

直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ2.0 - いけうち直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ2.0 - いけうち

単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。

用途
液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8035
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
1/8M CCP Φ2.0A S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620385918MCCP2.0AS303
オープン
¥359
¥395(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする