自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス

自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能です。
噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出します。
ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易です。

用途
洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。
冷却:鋼板。
消泡:汚水処理。
その他:循環水を利用するとき。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619253712MOMO8060S303198-48281/2 MOMO 8060 S3036(0.3MPa時)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
0620127812MOMO8020S303198-47721/2 MOMO 8020 S3032(0.3MPa時)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
0620184712MOMO8040S303198-48141/2 MOMO 8040 S3034(0.3MPa時)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする