いけうち
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(片側接続) Φ1.0
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
メーカー純正品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192230
12MTFPF150.58.010S304
199-8167
噴射:150
1/2M TF-PF 150-58-010 S304
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06193341
12MTFPF400.156.010S304
199-8160
噴射:400
1/2M TF-PF 400-156-010 S304
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
返品不可
06200106
12MTFPF200.78.010S304
199-8176
噴射:200
1/2M TF-PF 200-78-010 S304
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
返品不可
06200700
12MTFPF100.40.010S304
199-8634
噴射:100
1/2M TF-PF 100-40-010 S304
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください