長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち

噴射幅1400mmのエアーノズルです。

用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8152
材質
ステンレス鋼304
幅(mm)
噴射:1400
メーカー純正品番
1*1/2M TF-PF 1400-546-010 S304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06192291112MTFPF1400.546.010S304
オープン
¥659,800
¥725,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする