高砂
HPMハンド磁性ブラシM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06207228
品番
57180
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
握りやすい形状のハンドブラシです。
金属検出器対応です。
トラスコ品番
473-5330
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
長さ(mm)
170
幅(mm)
55
色
青
高さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.6