クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
- 用途
- 洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
- トラスコ品番
- 712-7811
- 材質
- PP、FRPP
- 全長(mm)
- 124
- 六角対辺(mm)
- 48
- 角度(°)
- 噴霧:65(0.3MPa時)
- メーカー純正品番
- INVV 65200 PP+INB+1。1/2 QB FRPP+L
- 噴霧量(L/min)
- 20(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- 36893
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ






















