曜日別特売

タンク洗浄ノズル05 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8メス 全面360°タイプ

タンク洗浄ノズル05 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8メス 全面360°タイプ - いけうち
トラスコ品番
121-6270
メーカー純正品番
3/8F ES 05N S316L(360)
噴霧量(L/min)
31(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061881613/8FES05NS316L-360
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする