曜日別特売

タンク洗浄ノズル2 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/2メス 全面360°タイプ

タンク洗浄ノズル2 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/2メス 全面360°タイプ - いけうち
トラスコ品番
121-9478
メーカー純正品番
1/2F ES 2N S316L(360)
噴霧量(L/min)
70(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061847401/2FES2NS316L-360
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする