いけうち
トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.9
突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。
用途
トリミング:製紙。
トラスコ品番
199-7419
材質
ステンレス鋼303
圧力
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
3/8M CMP Φ0.9 TS303W
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192151
38MCMP0.9TS303W
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください