曜日別特売

トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0

トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0 - いけうちトリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0 - いけうちトリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0 - いけうちトリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ1.0 - いけうち

突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙。
トラスコ品番
199-8053
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
3/8M CMP Φ1.0 TS303W
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619597638MCMP1.0TS303W
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする