ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/4オス
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
- 用途
- 洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
- 材質
- ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
- 全長(mm)
- 40
- 六角対辺(mm)
- 27
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- 圧力(MPa)
- 0.2
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ

























