いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 115°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185029
1/4MINVE11578S303(FEPM)S316LIN
153-7572
1/4M INVE 11578 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06185361
1/4MINVE115157S303(FEPM)+S316L
153-7549
1/4M INVE 115157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06186788
1/4MINVE115117S303(FEPM)+S316L
153-6816
1/4M INVE 115117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください