いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 15°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6170
153-6176
153-6181
153-6222
153-6229
153-7525
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184758
1/4MINVE1536S303(FEPM)S316LIN
153-6222
1/4M INVE 1536 S303(FEPM)+S316L-IN
3.60(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06184880
1/4MINVE1578S303(FEPM)S316LIN
153-7525
1/4M INVE 1578 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187077
1/4MINVE15157S303(FEPM)S316LIN
153-6181
1/4M INVE 15157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06189220
1/4MINVE1559S303(FEPM)S316LIN
153-6170
1/4M INVE 1559 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190541
1/4MINVE1523S303(FEPM)S316LIN
153-6229
1/4M INVE 1523 S303(FEPM)+S316L-IN
2.30(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190751
1/4MINVE15117S303(FEPM)S316LIN
153-6176
1/4M INVE 15117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください