いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6213
153-6216
153-6896
153-7485
153-7533
153-7550
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06186377
1/4MINVE5039S303(FEPM)S316LIN
153-7550
1/4M INVE 5039 S303(FEPM)+S316L-IN
3.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187129
1/4MINVE50157S303(FEPM)S316LIN
153-7533
1/4M INVE 50157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187838
1/4MINVE50117S303(FEPM)S316LIN
153-6896
1/4M INVE 50117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06189326
1/4MINVE5059S303(FEPM)S316LIN
153-6213
1/4M INVE 5059 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190078
1/4MINVE5031S303(FEPM)S316LIN
153-7485
1/4M INVE 5031 S303(FEPM)+S316L-IN
3.10(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190961
1/4MINVE5078S303(FEPM)S316LIN
153-6216
1/4M INVE 5078 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください