いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 90°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6175
153-6220
153-6804
153-6890
153-6909
153-7508
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06187522
1/4MINVE9036S303(FEPM)S316LIN
153-6175
1/4M INVE 9036 S303(FEPM)+S316L-IN
3.60(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188450
1/4MINVE90157S303(FEPM)S316LIN
153-6220
1/4M INVE 90157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188992
1/4MINVE9059S303(FEPM)S316LIN
153-6890
1/4M INVE 9059 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06189999
1/4MINVE9039S303(FEPM)S316LIN
153-6909
1/4M INVE 9039 S303(FEPM)+S316L-IN
3.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190410
1/4MINVE90117S303(FEPM)S316LIN
153-7508
1/4M INVE 90117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06191259
1/4MINVE9078S303(FEPM)S316LIN
153-6804
1/4M INVE 9078 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください