ワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/4オス
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布です。
ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消します。
ノズルの斜方取付けが不要です。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
- 用途
- 冷却:鋼板、鋼片。
散布:エッチング液、油、潤滑剤、糊液、酸液、防虫防除剤、除草剤、水溶液。
洗浄:鋼板、鋼片、フィルター、フェルト、スクリーン。
- 材質
- ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
- 全長(mm)
- 40
- 六角対辺(mm)
- 27
- 角度(°)
- 噴霧:45(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- 圧力(MPa)
- 0.3
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ

























