曜日別特売

ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80°

ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° - いけうちワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° - いけうちワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° - いけうち
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061852661/4MINV8080S303(FEPM)S316LIN153-68461/4M INV 8080 S303(FEPM)+S316L-IN8.00(0.3MPa)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
061881971/4MINV8040S303(FEPM)S316LIN153-75021/4M INV 8040 S303(FEPM)+S316L-IN4.00(0.3MPa)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
061894571/4MINV8030S303(FEPM)S316LIN153-68281/4M INV 8030 S303(FEPM)+S316L-IN3.00(0.3MPa)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする