いけうち
ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 90°
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06188852
1/4MINV9040S303(FEPM)S316LIN
153-6886
1/4M INV 9040 S303(FEPM)+S316L-IN
4.00(0.3MPa)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
06189342
1/4MINV9050S303(FEPM)S316LIN
153-7483
1/4M INV 9050 S303(FEPM)+S316L-IN
5.00(0.3MPa)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください