曜日別特売

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15°

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619155714MVE1536S303199-62751/4M VE 1536 S3033.6(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619609814MVE1559S303199-42751/4M VE 1559 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619709614MVE15117S303199-26841/4M VE 15117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619930014MVE15157S303199-42711/4M VE 15157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619972014MVE1578S303199-68301/4M VE 1578 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620299214MVE1523S303199-42441/4M VE 1523 S3032.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする