曜日別特売

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
トラスコ品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619153014MVE9010S303199-63331/4M VE 9010 S3031(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619212614MVE9036S303197-69411/4M VE 9036 S3033.6(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619216014MVE9007S303199-79791/4M VE 9007 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619237914MVE9023S303W199-69051/4M VE 9023 S303W2.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619329814MVE9019S303W199-11541/4M VE 9019 S303W1.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619345614MVE9004S303W197-85271/4M VE 9004 AL99-S303W0.4(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619351714MVE90157S303199-74081/4M VE 90157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619418114MVE9019S303199-42491/4M VE 9019 S3031.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619576614MVE9015S303199-62791/4M VE 9015 S3031.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619685914MVE9031S303W199-27131/4M VE 9031 S303W3.1(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619692914MVE9003S303W199-63241/4M VE 9003 AL99-S303W0.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619694714MVE90117S303199-74521/4M VE 90117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619866114MVE9078S303199-62771/4M VE 9078 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619882814MVE9004S303199-74121/4M VE 9004 AL99-S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619931814MVE9003S303199-27111/4M VE 9003 AL99-S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619951014MVE9010S303W199-42661/4M VE 9010 S303W1(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619973814MVE9007S303W199-43071/4M VE 9007 S303W0.7(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620058714MVE9039S303199-42831/4M VE 9039 S3033.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620112014MVE9015S303W197-69551/4M VE 9015 S303W1.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620140014MVE9005S303197-69471/4M VE 9005 AL99-S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620350914MVE9023S303199-74321/4M VE 9023 S3032.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620425214MVE9031S303197-69611/4M VE 9031 S3033.1(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620433114MVE9005S303W199-74841/4M VE 9005 AL99-S303W0.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620441014MVE9059S303199-68761/4M VE 9059 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする