いけうち
丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ0.5
強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
用途
洗浄:製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びん。
トラスコ品番
197-7036
材質
ステンレス鋼303
圧力
2
角度(°)
噴霧:0(2MPa時)
メーカー純正品番
1/4M CCRP Φ0.5 S303
噴霧量(L/min)
0.52(2MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06193036
14MCCRP0.5S303
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください