丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ0.9
強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
- 用途
- 洗浄:製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びん。
- トラスコ品番
- 199-1145
- 材質
- ステンレス鋼303
- 定格圧力(MPa)
- 2
- 角度(°)
- 噴霧:0(2MPa時)
- メーカー純正品番
- 1/4M CCRP Φ0.9 S303
- 噴霧量(L/min)
- 1.67(2MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























