アルボース
”トレピカワン”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1函(200個)
注文コード
06206379
品番
86161
参考基準価格(税別)
¥49,010
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
尿石の付着を溶解除去します。
除菌作用により目に見えない配管も清潔に保ちます。
用途
尿石洗浄剤固形タイプに。
仕様
50g×5錠×40本 200錠
トラスコ品番
118-7131
摘要
白色錠剤
容量(g)
50(1錠)
荷姿
10kg段ボール箱(5錠×40本)
注意
※本剤に直接酸性・アルカリ性の洗剤をかけないでください。分解ガスが発生し危険です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません