アルボース
”トレピカワン”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
06205871
品番
86156
参考基準価格(税別)
¥28,320
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
粘性タイプで垂直面でも流れ落ちず尿石に浸透し酸のパワーで黄ばみ、尿石を分解します。
用途
尿石洗浄剤液体タイプに。
トラスコ品番
118-7128
摘要
小便器用及び大便器洗浄用
容量
1L
容量(L)
1
容量(kg)
1
容量(g)
1000
注意
※本剤に直接酸性・アルカリ性の洗剤をかけないでください。分解ガスが発生し危険です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません