いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 15°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
199-2647
199-2717
199-4265
199-6883
199-6933
199-8012
199-8055
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192011
18SOV1504S303
199-2717
1/8 SO-V 1504 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06195222
18SOV1507S303
199-6933
1/8 SO-V 1507 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06197340
18SOV1515S303
199-8055
1/8 SO-V 1515 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06198137
18SOV1510S303
199-8012
1/8 SO-V 1510 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06198408
18SOV1520S303
199-4265
1/8 SO-V 1520 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06199108
18SOV1505S303
199-6883
1/8 SO-V 1505 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06202161
18SOV1503S303
199-2647
1/8 SO-V 1503 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください