いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-8518
197-8535
197-8543
199-1127
199-6368
199-7388
199-8045
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06193429
18SOV5010S303
199-8045
1/8 SO-V 5010 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06194716
18SOV5007S303
197-8535
1/8 SO-V 5007 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06195581
18SOV5004S303
197-8543
1/8 SO-V 5004 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06199248
18SOV5015S303
199-1127
1/8 SO-V 5015 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06199266
18SOV5020S303
199-6368
1/8 SO-V 5020 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06204340
18SOV5005S303
199-7388
1/8 SO-V 5005 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06205627
18SOV5003S303
197-8518
1/8 SO-V 5003 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください