いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 90°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-6971
197-6991
199-2665
199-2671
199-4303
199-4309
199-6888
199-7962
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194156
18SOV9015S303
197-6991
1/8 SO-V 9015 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06195468
18SOV9004S303
197-6971
1/8 SO-V 9004 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06196990
18SOV9002S303
199-4303
1/8 SO-V 9002 S303
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06198146
18SOV9010S303
199-2665
1/8 SO-V 9010 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06199492
18SOV9020S303
199-2671
1/8 SO-V 9020 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06201610
18SOV9005S303
199-7962
1/8 SO-V 9005 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06203220
18SOV9003S303
199-6888
1/8 SO-V 9003 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06203448
18SOV9007S303
199-4309
1/8 SO-V 9007 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください