曜日別特売

制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ1.0

制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ1.0 - いけうち制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ1.0 - いけうち制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ1.0 - いけうち制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ1.0 - いけうち

強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙、石綿スレート。
トラスコ品番
199-7397
材質
ステンレス鋼303
圧力
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
1/8 SO-CM Φ1.0 S303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619369118SOCM1.0S303
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする