剥離剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
06206982
品番
4147
参考基準価格(税別)¥16,933販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上げ剤の剥離が可能です。

用途
床ワックスの剥離。
トラスコ品番
135-4951
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リノリウム床不可
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする