曜日別特売

回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ1/2 上面180°タイプ

回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ1/2 上面180°タイプ - いけうち回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ1/2 上面180°タイプ - いけうち

耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。

用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619181012FES40NPTFE.U180199-69341/2F ES 40N PTFE(上180)40(0.3MPa時)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
返品不可
0619533712FES30NPTFE.U180197-85371/2F ES 30N PTFE(上180)30(0.3MPa時)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする