いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4 下面180°タイプ
水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
199-8033
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
圧力
0.3
メーカー純正品番
1/4F ES 03N S316L(下180)
噴霧量(L/min)
20(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192720
14FES03NS316L.D180
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください