回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/4 下面180°タイプ
水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。
- 用途
- 打力ではなく水量で洗い流す用途に。
- トラスコ品番
- 199-1170
- 材質
- 本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
- 定格圧力(MPa)
- 0.3
- メーカー純正品番
- 3/4F ES 3N S316L(下180)
- 噴霧量(L/min)
- 150(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- Rc3/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ























