曜日別特売

均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15°

均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15° - いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15° - いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15° - いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619762914MVEP15157TPVDF198-48751/4M VEP 15157 TPVDF15.7(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
0619842614MVEP15117TPVDF198-02051/4M VEP 15117 TPVDF11.7(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
0620208214MVEP1536TPVDF198-48981/4M VEP 1536 TPVDF3.6(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
0620478714MVEP1523TPVDF198-01931/4M VEP 1523 TPVDF2.3(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
0620491814MVEP1559TPVDF198-48531/4M VEP 1559 TPVDF5.9(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
0620547814MVEP1578TPVDF198-01071/4M VEP 1578 TPVDF7.8(0.3MPa時)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする