曜日別特売

均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 50°

均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 50° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
38
六角対辺(mm)
23
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061889401.2MVEP50314S303850-71671/2M VEP 50314 S30331.4(0.3MPa時)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
返品不可
061891771.2MVEP50392S303850-71681/2M VEP 50392 S30339.2(0.3MPa時)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
返品不可
061905501.2MVEP50469S303850-71691/2M VEP 50469 S30346.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする