いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7200
850-7201
850-7202
850-7203
850-7204
850-7205
850-7206
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06186560
1.4MVEP2559S303
850-7205
1/4M VEP 2559 S303
5.9(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187016
1.4MVEP2519S303
850-7202
1/4M VEP 2519 S303
1.9(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187567
1.4MVEP2531S303
850-7203
1/4M VEP 2531 S303
3.1(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187890
1.4MVEP25157S303
850-7201
1/4M VEP 25157 S303
15.7(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187917
1.4MVEP25117S303
850-7200
1/4M VEP 25117 S303
11.7(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187996
1.4MVEP2578S303
850-7206
1/4M VEP 2578 S303
7.8(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06191049
1.4MVEP2539S303
850-7204
1/4M VEP 2539 S303
3.9(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください