いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 65°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、機械装置、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184679
1/4MVEP6503S303
850-7386
1/4M VEP 6503 AL99-S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
06188416
1/4MVEP6504S303
850-7387
1/4M VEP 6504 AL99-S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
06189466
1/4MVEP6505S303
850-7388
1/4M VEP 6505 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください