曜日別特売

均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 25°

均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 25° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
30
六角対辺(mm)
19
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061851783.8MVEP25196S303850-76913/8M VEP 25196 S30319.6(0.3MPa時)
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
061901393.8MVEP25235S303850-76923/8M VEP 25235 S30323.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
061910583.8MVEP25274S303850-76933/8M VEP 25274 S30327.4(0.3MPa時)
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする