いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
30
六角対辺(mm)
19
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184898
3.8MVEP40235S303
850-7695
3/8M VEP 40235 S303
23.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
06186551
3.8MVEP40196S303
850-7694
3/8M VEP 40196 S303
19.6(0.3MPa時)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
06188581
3.8MVEP40274S303
850-7696
3/8M VEP 40274 S303
27.4(0.3MPa時)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください