食研町食堂 チキン南蛮の素
甘酢を抱き込む、ふんわり衣。まろやかに仕上げる濃厚なタルタルソース。酸味とコクがひとつになる、ぜいたくな美味しさ。特製甘酢たれ80g、タルタルソースの素60g、チキン南蛮の素45gのセット品。
- 用途
- 特定原材料及びそれに準ずるもののうち「小麦乳成分大豆りんご」のアレルギー物質を含んでいます。チキン南蛮の素の製造工場では卵を含む製品を製造しています。内袋を開封後は一度で使い切ってください。袋のふちで手を切らないようご注意ください。開封時内袋も一緒に切らないようご注意ください。
注意
※高温多湿の場所、直射日光をさけて保存してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
調味料 の新着商品
カテゴリ

















