”クッショングリップドライバー”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06787650
品番
610-0-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

精密分野でのねじ締めに最適です。
マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。
細軸タイプです。
クロムバナジウム鋼、全身焼入です。
刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。

トラスコ品番
371-0556
材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)
187
軸長(mm)
100
軸
丸軸
刃先
[[+]]0
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒/赤
マグネットの有無
【先端マグネット】あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする