4AH-08L-HP インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06786941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
8
注文コード
06786941
品番
4AH-08L-HP
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2326
対辺寸法(mm)
8
材質
構造用鋼
全長(mm)
150
差込角(mm)
12.7
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする